En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

S&P - Caisson Ecowatt iso 25 mm, régulée 300 m3/h D 125 mm dépressostat inter prox - 245234

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson Ecowatt iso 25 mm, régulée 300 m3/h D 125 mm dépressostat inter prox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • moteur à courant continu - Oui

  • entraînement indirect - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452452342

Réf. Sonepar

00039245234

Réf. Fournisseur

245234

Marque

S&P

indice de protection (IP):

IP44

matériau du boîtier/corps:

acier

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

Caisson de ventilation tertiaire extra-plat Ecowatt isolé 25 mm, pression et débit régulé, 300 m3/h, hauteur 255 mm, D 125 mm, avec dépressostat et interrupteur de proximité intégré

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P