S&P - Caisson Ecowatt iso 50 mm, 1800 m3/h, D 315 mm, inter prox - 245228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP55
matériau du boîtier/corps - acier
moteur à courant continu - Oui
entraînement indirect - Non
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452452281
Réf. Sonepar
00039245228
Réf. Fournisseur
245228
Marque
S&P
indice de protection (IP):
IP55
matériau du boîtier/corps:
acier
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


