S&P - Caisson Ecowatt, régulée 1200 m3/h D 250 mm dépressostat inter prox - 245242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
matériau du boîtier/corps - acier
moteur à courant continu - Oui
entraînement indirect - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452452427
Réf. Sonepar
00039245242
Réf. Fournisseur
245242
Marque
S&P
indice de protection (IP):
IP20
matériau du boîtier/corps:
acier
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


