🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

S&P - Caisson extra-plat Ecowatt régulée 1800 m3/h, D 315 mm, inter prox, dépressostat - 245231

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson extra-plat Ecowatt régulée 1800 m3/h, D 315 mm, inter prox, dépressostat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP55

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • moteur à courant continu - Oui

  • entraînement indirect - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452452311

Réf. Sonepar

00039245231

Réf. Fournisseur

245231

Marque

S&P

indice de protection (IP):

IP55

matériau du boîtier/corps:

acier

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

Caisson de ventilation tertiaire extra-plat Ecowatt, à pression régulée RMED, 1800 m3/h, hauteur 38 cm, D 250 mm, avec dépressostat et interrupteur de proximité intégré

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P