Non retournable

S&P - Caisson polyvalent, 2500 m3/h, D 450 mm, avec inter prox - 244101

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson polyvalent, 2500 m3/h, D 450 mm, avec inter prox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 2600 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.797 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP55

  • hauteur - 504 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452441018

Réf. Sonepar

00039244101

Réf. Fournisseur

244101

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

2600 m³/h

consommation d'énergie:

0.797 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP55

hauteur:

504 mm

largeur:

623 mm

longueur:

754 mm

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

volume d'air avec pression 2:

2300 m³/h

volume d'air avec pression 3:

330 m³/h

pression 2:

175 Pa

pression 3:

375 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

diamètre de conduit soufflage:

450 mm

raccordement:

extrémité du conduit

Caisson de ventilation tertiaire polyvalent, 2500 m3/h, D 450 mm, avec interrupteur de proximité

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P