Non retournable

S&P - Caisson polyvalent, 9500 m3/h, D 630 mm, avec inter prox - 240229

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson polyvalent, 9500 m3/h, D 630 mm, avec inter prox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 9650 m³/h

  • consommation d'énergie - 3.145 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452402293

Réf. Sonepar

00039240229

Réf. Fournisseur

240229

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

9650 m³/h

consommation d'énergie:

3.145 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

800 mm

largeur:

925 mm

longueur:

1043 mm

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

volume d'air avec pression 2:

8304 m³/h

volume d'air avec pression 3:

2421 m³/h

pression 2:

200 Pa

pression 3:

425 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

température maximale de l'air:

40 °C

diamètre de conduit aspiration:

630 mm

diamètre de conduit soufflage:

630 mm

raccordement:

extrémité du conduit

pays de fabrication:

FRANCE

Caisson de ventilation tertiaire polyvalent, 9500 m3/h, D 630 mm, avec interrupteur de proximité

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P