S&P - Caisson polyvalent isolé 50 mm, 2500 m3/h, D 450 mm, avec inter prox - 244113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 2600 m³/h
consommation d'énergie - 0.797 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP55
hauteur - 595 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452441131
Réf. Sonepar
00039244113
Réf. Fournisseur
244113
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
2600 m³/h
consommation d'énergie:
0.797 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
595 mm
largeur:
698 mm
longueur:
823 mm
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
volume d'air avec pression 2:
2300 m³/h
volume d'air avec pression 3:
330 m³/h
pression 2:
175 Pa
pression 3:
375 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
diamètre de conduit soufflage:
450 mm
raccordement:
extrémité du conduit
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


