fin de vie

S&P - Caisson VMC hygroréglable Ecowatt 5,1 W-Th-C, pour logement jusqu'à 6 sanitaires - 604600

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • signal de commande - autre

  • raccordement - extrémité pointue

  • débit d'air max à 50 Pa - 317.471 m³/h

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411456046004

Réf. Sonepar

00039604600

Réf. Fournisseur

604600

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de moteur:

EC (commutation électronique)

signal de commande:

autre

raccordement:

extrémité pointue

débit d'air max à 50 Pa:

317.471 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

type de réglage de vitesse:

autre

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Non

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec capteur d'humidité externe (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

nombre de raccords d’aspiration:

7

raccordement au dos:

Oui

profondeur:

438 mm

hauteur:

217 mm

largeur:

438 mm

Caisson VMC hygroréglable, très basse consommation 5,1 W-Th-C, pour logement jusqu'à 6 sanitaires et une cuisine. Systèmes de montage des gaines brevetés EasyFix® et Twist®