Non retournable

S&P - Centrale DF compacte très haut rendement 82% 4500 m3/h mono Ecowatt - 240756

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Centrale DF compacte très haut rendement 82% 4500 m3/h mono Ecowatt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N

  • consommation d'énergie - 1.24 kW

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • débit d'air max à 50 Pa - 4492.97 m³/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893353382

Réf. Sonepar

00039335338

Réf. Fournisseur

240756

Marque

S&P

montage appareil:

montage à l’intérieur

tension de raccordement:

3 * 400 V AC +N

consommation d'énergie:

1.24 kW

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

débit d'air max à 50 Pa:

4492.97 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

4333.19 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

4169.4 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

4000.62 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

3824.84 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

3638.06 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

3241.5 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

2862.94 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa:

2290.59 m³/h

type de ventilateur:

direct

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

type de batterie de refroidissement:

sans

type chauffage de batterie:

sans

système de changement:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

70 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM10

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

50 %

avec sortie de condensat:

Oui

mode hors-gel:

Non

avec contrôle de pression constant:

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec protection thermique:

Oui

adapté à une commande électronique:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Oui

avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

raccordement:

à bride

indice de protection (IP):

IP44

avec tôle de toit:

Non

avec cadre de support:

Non

Centrale double-flux très haut rendement jusqu’à 82%, 4500 m3/h, D200mm Autonome:by-pass 100%, dépressostats intégrés, débit const (CAV)-variable (VAV) Silencieux:moteur Ecowatt, isolation 25mm Traitement de l'Air:Filtres F7 sur air neuf

Les Atouts de la gamme:

Le double-flux tertiaire le plus compact du marché : précâblé en usine, avec composants haute performance et filtration F7/M5 pour une QAI optimale. Installation simplifiée, boîtier électrique intégré, ventilation Plug&Play pour bureaux, écoles, hôtels ou ERP. Versions ECOWATT ou Advanced avec écran tactile intégré.

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P