S&P - Centrale double flux T.H.R 93% horizontale droite 6000 m3/h, PRO REG - 241262
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N
consommation d'énergie - 1.999 kW
largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 600 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 700 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CADT HE
EAN
8445325203255
Réf. Sonepar
00039000016
Réf. Fournisseur
241262
Marque
S&P
montage appareil:
montage à l’intérieur
tension de raccordement:
3 * 400 V AC +N
consommation d'énergie:
1.999 kW
largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:
600 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:
700 mm
matériau du boîtier/corps:
acier revêtu
débit d'air max à 50 Pa:
6421.07 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
6267.07 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
6111.07 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
5952.07 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
5788.69 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
5618.69 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
5265.69 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
4898.31 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa:
4505.31 m³/h
type de ventilateur:
direct
type de moteur:
EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
type de batterie de refroidissement:
sans
type chauffage de batterie:
sans
système de changement:
Non
avec by-pass:
Oui
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM1
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:
70 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM10
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
50 %
avec sortie de condensat:
Oui
mode hors-gel:
Oui
avec contrôle de pression constant:
Oui
avec surveillance du débit volumétrique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec protection thermique:
Oui
rendement thermique:
93.5 %
adapté à une commande électronique:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Oui
avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:
600 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:
700 mm
raccordement:
à bride
longueur:
2250 mm
largeur:
2250 mm
hauteur:
1580 mm
avec tôle de toit:
Non
avec cadre de support:
Non


