fin de vie

S&P - Centrale double-flux THR 93% horiz droite 3300 m3/h PRO REG, batterie eau chaude - 240942

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Centrale double-flux THR 93% horiz droite 3300 m3/h PRO REG, batterie eau chaude

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N

  • consommation d'énergie - 1.053 kW

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • débit d'air max à 50 Pa - 3321.3 m³/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893939333

Réf. Sonepar

00039240942

Réf. Fournisseur

240942

Marque

S&P

montage appareil:

montage à l’intérieur

tension de raccordement:

3 * 400 V AC +N

consommation d'énergie:

1.053 kW

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

débit d'air max à 50 Pa:

3321.3 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

3243.3 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

3163.3 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

3080.3 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

2993.76 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

2899.76 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

2699.76 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

2493.22 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa:

2248.69 m³/h

type de ventilateur:

direct

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

type de batterie de refroidissement:

sans

type chauffage de batterie:

échangeur de chaleur eau chaude

système de changement:

Non

avec by-pass:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

70 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM10

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

50 %

avec sortie de condensat:

Oui

mode hors-gel:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Oui

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec protection thermique:

Oui

rendement thermique:

97.4 %

adapté à une commande électronique:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Oui

avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

diamètre nom. de conduit raccordement intérieur:

400 mm

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

400 mm

raccordement:

à bride

longueur:

2300 mm

largeur:

2300 mm

hauteur:

650 mm

avec tôle de toit:

Non

avec cadre de support:

Non

Centrale double-flux Très Haut Rendement 93%, 3300 m3/h, by-pass 100%, moteur monophasé Ecowatt, contrôle PRO REG intégré, batterie eau chaude intégrée, configuration horizontale droite, double peau 25 mm, brides raccord D 400 mm

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

S&P

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P