fin de vie

S&P - Centrale double-flux THR 93% horiz gauche 3300 m3/h PRO REG, batterie eau chaude - 240940

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Centrale double-flux THR 93% horiz gauche 3300 m3/h PRO REG, batterie eau chaude

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N

  • consommation d'énergie - 1.053 kW

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • débit d'air max à 50 Pa - 3321.3 m³/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CADB HE

EAN

8413893939326

Réf. Sonepar

00039240940

Réf. Fournisseur

240940

Marque

S&P

montage appareil:

montage à l’intérieur

tension de raccordement:

3 * 400 V AC +N

consommation d'énergie:

1.053 kW

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

débit d'air max à 50 Pa:

3321.3 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

3243.3 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

3163.3 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

3080.3 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

2993.76 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

2899.76 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

2699.76 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

2493.22 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa:

2248.69 m³/h

type de ventilateur:

direct

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

type de batterie de refroidissement:

sans

type chauffage de batterie:

échangeur de chaleur eau chaude

système de changement:

Non

avec by-pass:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

70 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM10

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

50 %

avec sortie de condensat:

Oui

mode hors-gel:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Oui

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec protection thermique:

Oui

rendement thermique:

97.4 %

adapté à une commande électronique:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Oui

avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

diamètre nom. de conduit raccordement intérieur:

400 mm

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

400 mm

raccordement:

à bride

longueur:

2300 mm

largeur:

2300 mm

hauteur:

650 mm

avec tôle de toit:

Non

avec cadre de support:

Non

Centrale double-flux Très Haut Rendement 93%, 3300 m3/h, by-pass 100%, moteur monophasé Ecowatt, contrôle PRO REG intégré, batterie eau chaude intégrée, configuration horizontale gauche, double peau 25 mm, brides raccord D 400 mm