S&P - Centrale double-flux Très Haut Rendement 93% vert gauche 1600 m3/h avec PRO REG - 249915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
consommation d'énergie - 0.458 kW
matériau du boîtier/corps - acier revêtu
débit d'air max à 50 Pa - 1717.49 m³/h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8445325252185
Réf. Sonepar
00039525218
Réf. Fournisseur
249915
Marque
S&P
montage appareil:
montage à l’intérieur
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
consommation d'énergie:
0.458 kW
matériau du boîtier/corps:
acier revêtu
débit d'air max à 50 Pa:
1717.49 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
1651.49 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
1584.49 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
1512.56 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
1438.56 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
1362.62 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
1198.62 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
994.682 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa:
717.809 m³/h
type de ventilateur:
direct
type de moteur:
EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
type de batterie de refroidissement:
sans
type chauffage de batterie:
sans
système de changement:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM1
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:
70 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM10
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
50 %
avec sortie de condensat:
Oui
mode hors-gel:
Oui
avec contrôle de pression constant:
Oui
avec surveillance du débit volumétrique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec protection thermique:
Oui
rendement thermique:
93.5 %
adapté à une commande électronique:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Oui
avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur:
315 mm
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
315 mm
raccordement:
à bride
longueur:
1475 mm
largeur:
1475 mm
hauteur:
1070 mm
avec tôle de toit:
Non
avec cadre de support:
Non
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


