S&P - Chapeau de toiture métallique, D 630 mm, rejet 8000 m3/h, asp 4500 m3/h, tuile - 875059

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Chapeau de toiture métallique, D 630 mm, rejet 8000 m3/h, asp 4500 m3/h, tuile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la calotte - aluminium

  • raccordement - extrémité pointue

  • traitement de surface du bouchon - autre

  • couleur du bouchon - aluminium

  • soufflage vertical - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411455059814

Réf. Sonepar

00039505981

Réf. Fournisseur

875059

Marque

S&P

matériau de la calotte:

aluminium

raccordement:

extrémité pointue

traitement de surface du bouchon:

autre

couleur du bouchon:

aluminium

soufflage vertical:

Non

convient pour aspiration:

Oui

avec pare-vent:

Non

avec joint prémonté:

Non

avec treillis métallique:

Oui

avec plaque à coller:

Non

bavette en plomb tout autour:

Oui

finition de lamelle:

Non

Chapeau de toiture métallique, diamètre de raccordement 630 mm, rejet d'air 8000 m3/h, prise d'air 4500 m3/h, couleur ardoise, capot pare-pluie en aluminium pré laqué avec grille de protection, abergement en plomb

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.