S&P - Chapeau pare-pluie acier galvanisé, D 400 mm - 874326

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Chapeau pare-pluie acier galvanisé, D 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la calotte - acier

  • raccordement - extrémité du conduit

  • traitement de surface du bouchon - galvanisé à chaud

  • couleur du bouchon - autre

  • soufflage vertical - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411454326818

Réf. Sonepar

00039432681

Réf. Fournisseur

874326

Marque

S&P

matériau de la calotte:

acier

raccordement:

extrémité du conduit

traitement de surface du bouchon:

galvanisé à chaud

couleur du bouchon:

autre

soufflage vertical:

Non

convient pour aspiration:

Oui

avec pare-vent:

Non

avec joint prémonté:

Non

avec treillis métallique:

Oui

avec plaque à coller:

Non

bavette en plomb tout autour:

Oui

finition de lamelle:

Non

Chapeau pare-pluie acier galvanisé, D 400 mm

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P