S&P - Clapet anti-retour galvanisé D 250 mm - 860708

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 250 mm
montage aussi dans conduit horizontal - Oui
modèle - lame de soupape partagée
raccordement - extrémité pointue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893327697
Réf. Sonepar
00039332769
Réf. Fournisseur
860708
Marque
S&P
matériau:
acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit:
250 mm
montage aussi dans conduit horizontal:
Oui
modèle:
lame de soupape partagée
raccordement:
extrémité pointue
feuille de soupape avec caoutchouc:
Non
avec joint prémonté:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


