Non retournable

S&P - Conduit spiralé acier galvanisé, D 500 mm, longueur 2,47 m - 907731

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Conduit spiralé acier galvanisé, D 500 mm, longueur 2,47 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit non isolé

  • matériau du conduit - acier

  • longueur - 2470 mm

  • nature du matériau du conduit - autre

  • type de production - plié en spirale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411450077318

Réf. Sonepar

00039007731

Réf. Fournisseur

907731

Marque

S&P

modèle:

conduit non isolé

matériau du conduit:

acier

longueur:

2470 mm

nature du matériau du conduit:

autre

type de production:

plié en spirale

protection des surfaces externe:

galvanisé Sendzimir

protection des surfaces interne:

galvanisé Sendzimir

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

zinc

type raccordement 1:

extrémité du conduit

type raccordement 2:

extrémité du conduit

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

tenue à la flexion:

rigide

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Conduit spiralé acier galvanisé, diamètre 500 mm, longueur 2,47 m

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P