Non retournable

S&P - Contrôleur de température ambiante pour aérotherme EC - 703246

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Contrôleur de température ambiante pour aérotherme EC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - 0...40 °C

  • avec affichage - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893996107

Réf. Sonepar

00039399610

Réf. Fournisseur

703246

Marque

S&P

plage de mesure:

0...40 °C

avec affichage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

100 mm

profondeur:

2 mm

hauteur:

95 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Contrôleur de température ambiante, fonctionnement manuel ou automatique, programmation hebdomadaire, détection de fenêtre ouverte, répond aux exigences de la réglementation (EU) 2015/1188

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P