S&P - Coude 45° polyéthylène haute isolation, D 150 mm - 810106

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit - 150 mm

  • angle du coude - 45 °

  • matériau du conduit - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411458101060

Réf. Sonepar

00039810106

Réf. Fournisseur

810106

Marque

S&P

diamètre nominal du conduit:

150 mm

angle du coude:

45 °

matériau du conduit:

plastique

Coude 45° polyéthylène haute isolation, D 150 mm. Installation en résidentiel, facile à installer, finition esthétique, permet d'optimiser les pertes de charge du réseau pour limiter les consommations des ventilateurs.

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

S&P

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P