S&P - Coude 90° mâle/mâle acier galvanisé à joints, classe C, D 355 mm - 867771

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal du conduit - 355 mm
type coudé - coude lisse
angle du coude - 90 °
matériau du conduit - acier
type raccordement 1 - extrémité du conduit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411450077714
Réf. Sonepar
00039007771
Réf. Fournisseur
867771
Marque
S&P
diamètre nominal du conduit:
355 mm
type coudé:
coude lisse
angle du coude:
90 °
matériau du conduit:
acier
type raccordement 1:
extrémité du conduit
avec joint prémonté:
Oui
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
C
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


