S&P - Double-flux décentralisé avec échangeur THR à contre-courant (jusqu?à 90%). - 240804

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 1410 m³/h

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 441 mm

  • largeur - 455 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452408042

Réf. Sonepar

00039305755

Réf. Fournisseur

240804

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

1410 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

441 mm

largeur:

455 mm

longueur:

408 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

700 m³/h

volume d'air avec pression 3:

0 m³/h

pression 2:

95 Pa

pression 3:

140 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

largeur de conduit aspiration:

0 mm

hauteur de conduit aspiration:

0 mm

diamètre de conduit aspiration:

0 mm

diamètre de conduit soufflage:

250 mm

largeur de conduit soufflage:

325 mm

hauteur de conduit soufflage:

325 mm

raccordement:

à bride

Double-flux échangeur très haut rendement à contre-courant (jusqu’à 90%) spécial tertiaire, collectif et salles de classe. Très faible conso, ultra silencieux, montage plafond ou intégré faux-plafond. By-pass intégré automatique.

Les Atouts de la gamme:

Optimisez l'air, maximisez le potentiel

PURECLASS, le système de ventilation décentralisé qui garantit le bien-être des élèves.

Renouvellement continu et autonome de l'air intérieur pour une élimination des polluants nocifs à un environnement de travail sain (C02, particules fines), pour assurer de meilleures performances scolaires et réduire l'absentéisme.

  • Distribution d'air optimisée
  • Pilotage par sonde AIRSENS C02
  • Installation et maintenance faciles
  • Ultra silencieux


Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.