S&P - Double-flux décentralisé avec échangeur THR à contre-courant (jusqu?à 90%). - 240806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 4340 m³/h
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 581 mm
largeur - 650 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452408066
Réf. Sonepar
00039305757
Réf. Fournisseur
240806
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
4340 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
581 mm
largeur:
650 mm
longueur:
558 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
2000 m³/h
volume d'air avec pression 3:
0 m³/h
pression 2:
160 Pa
pression 3:
275 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
largeur de conduit aspiration:
0 mm
hauteur de conduit aspiration:
0 mm
diamètre de conduit aspiration:
400 mm
diamètre de conduit soufflage:
400 mm
largeur de conduit soufflage:
450 mm
hauteur de conduit soufflage:
450 mm
raccordement:
à bride
Les Atouts de la gamme:
Optimisez l'air, maximisez le potentiel
PURECLASS, le système de ventilation décentralisé qui garantit le bien-être des élèves.
Renouvellement continu et autonome de l'air intérieur pour une élimination des polluants nocifs à un environnement de travail sain (C02, particules fines), pour assurer de meilleures performances scolaires et réduire l'absentéisme.
- Distribution d'air optimisée
- Pilotage par sonde AIRSENS C02
- Installation et maintenance faciles
- Ultra silencieux
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.






