S&P - Double-flux décentralisé avec échangeur THR à contre-courant (jusqu?à 90%). - 240800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
consommation d'énergie - 0.52 kW
matériau du boîtier/corps - autre
débit d'air max à 50 Pa - 1059.16 m³/h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452408004
Réf. Sonepar
00039513873
Réf. Fournisseur
240800
Marque
S&P
montage appareil:
montage à l’intérieur
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
consommation d'énergie:
0.52 kW
matériau du boîtier/corps:
autre
débit d'air max à 50 Pa:
1059.16 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
1045.97 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
982.57 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
908.49 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
787.54 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
673.29 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
446.9 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
212.54 m³/h
type de ventilateur:
direct
type de moteur:
EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
type de batterie de refroidissement:
sans
type chauffage de batterie:
sans
système de changement:
Non
avec by-pass:
Oui
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM1
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:
55 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM10
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
50 %
avec sortie de condensat:
Oui
mode hors-gel:
Non
avec contrôle de pression constant:
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec protection thermique:
Oui
rendement thermique:
90 %
adapté à une commande électronique:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
raccordement:
à bride
indice de protection (IP):
IP44
avec tôle de toit:
Non
avec cadre de support:
Non
Les Atouts de la gamme:
Optimisez l'air, maximisez le potentiel
PURECLASS, le système de ventilation décentralisé qui garantit le bien-être des élèves.
Renouvellement continu et autonome de l'air intérieur pour une élimination des polluants nocifs à un environnement de travail sain (C02, particules fines), pour assurer de meilleures performances scolaires et réduire l'absentéisme.
- Distribution d'air optimisée
- Pilotage par sonde AIRSENS C02
- Installation et maintenance faciles
- Ultra silencieux
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


