🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - Double flux rotatif 700 m3/h. Rejet vertical + Régul Corrigo+Batt. Electrique - 240435

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • type de ventilateur - direct

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452404358

Réf. Sonepar

00039240435

Réf. Fournisseur

240435

Marque

S&P

montage appareil:

montage à l’intérieur

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

type de ventilateur:

direct

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

roue thermique

type de batterie de refroidissement:

sans

type chauffage de batterie:

élément électrique

système de changement:

Non

avec by-pass:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

55 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM10

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

75 %

avec sortie de condensat:

Non

mode hors-gel:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Oui

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec protection thermique:

Oui

adapté à une commande électronique:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Oui

avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

diamètre nom. de conduit raccordement intérieur:

250 mm

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

250 mm

raccordement:

à bride

longueur:

1285 mm

largeur:

750 mm

hauteur:

1185 mm

avec cadre de support:

Oui

Centrale double-flux rotatif 700 m3/h. Rejet vertical avec système de régulation Corrigo et batterie électrique

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P