fin de vie

S&P - Entrée d'air autoréglable acoustique, 30 m3/h, RAL 8004, réservation 354x12 mm - 854095

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Entrée d'air autoréglable acoustique, 30 m3/h, RAL 8004, réservation 354x12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec treillis métallique - Oui

  • avec grille de protection contre les insectes - Non

  • avec clapet de surpression soufflant - Non

  • avec clapet de surpression aspirant - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ECA

EAN

3411453327328

Réf. Sonepar

00039332732

Réf. Fournisseur

854095

Marque

S&P

matériau:

plastique

avec treillis métallique:

Oui

avec grille de protection contre les insectes:

Non

avec clapet de surpression soufflant:

Non

avec clapet de surpression aspirant:

Non

avec section à clapet contrarotative:

Non

avec section à clapet tournant dans le même sens:

Non

avec ouverture d'encastrement:

Oui

verrouillable:

Non

commandé par moteur:

Non

Entrée d'air autoréglable acoustique, atténuation 39 db(A), débit 30 m3/h, couleur SIPO RAL 8004, réservation 354x12 mm, avec grille anti-moustique et capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV