S&P - Entrée d'air hygroréglable acoustique, 5/45 m3/h, RAL 8003, réservation 354x12mm - 850333

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Entrée d'air hygroréglable acoustique, 5/45 m3/h, RAL 8003, réservation 354x12mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec treillis métallique - Oui

  • avec grille de protection contre les insectes - Non

  • avec clapet de surpression soufflant - Non

  • avec clapet de surpression aspirant - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411458503338

Réf. Sonepar

00039850333

Réf. Fournisseur

850333

Marque

S&P

matériau:

plastique

avec treillis métallique:

Oui

avec grille de protection contre les insectes:

Non

avec clapet de surpression soufflant:

Non

avec clapet de surpression aspirant:

Non

avec section à clapet contrarotative:

Non

avec section à clapet tournant dans le même sens:

Non

avec ouverture d'encastrement:

Oui

verrouillable:

Non

commandé par moteur:

Non

Entrée d'air hygroréglable acoustique, atténuation 37 db(A), 5/45 m3/h, couleur CHENE DORE RAL 8003, réservation 354x12 mm, avec capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P