🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - EXTRACTEUR CENTRIFUGE TOLE ACIER MOYENNE PRESSION 4 POLES MONOPHASE 555 M3/H - 314018

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - EXTRACTEUR CENTRIFUGE TOLE ACIER MOYENNE PRESSION 4 POLES MONOPHASE 555 M3/H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution hélice - plié en avant

  • puissance sonore à 63 Hz - 46 dB

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - revêtu

  • matériau hélice - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893050908

Réf. Sonepar

00039305090

Réf. Fournisseur

314018

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

puissance sonore à 63 Hz:

46 dB

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

puissance sonore à 125 Hz:

59 dB

puissance sonore à 250 Hz:

65 dB

puissance sonore à 500 Hz:

66 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

71 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

72 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

68 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

65 dB

hauteur:

347 mm

profondeur:

300 mm

Extracteur centrifuge tôle acier moyenne pression 4 pôles monophasé 555 m3/h

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P