fin de vie

S&P - Extracteur hélicoïde tubulaire haute température 150°C, D 500 mm, 0,55 Kw - 103146

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 400 V

  • volume d'air non chargé - 9121 m³/h

  • diamètre du canal - 560 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TTT

EAN

8413893366856

Réf. Sonepar

00039310889

Réf. Fournisseur

103146

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

400 V

volume d'air non chargé:

9121 m³/h

diamètre du canal:

560 mm

indice de protection (IP):

IP55

température maximale de l'air:

120 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

8462.85 m³/h

volume d'air avec pression 3:

6791.48 m³/h

pression 2:

50 Pa

pression 3:

150 Pa

consommation d'énergie:

0.906 kW

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

450 mm

diamètre de boîtier:

595 mm

raccordement:

à bride

Extracteur hélicoïde tubulaire à moteur hors flux d'air haute température 150°C, D 500 mm, 0,55 Kw