S&P - Extracteur hélicoïde tubulaire haute température 150°C, D 500 mm, 0,75 Kw - 103145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 400 V
volume d'air non chargé - 10455 m³/h
diamètre du canal - 560 mm
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TTT
EAN
8413893366870
Réf. Sonepar
00039310896
Réf. Fournisseur
103145
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
400 V
volume d'air non chargé:
10455 m³/h
diamètre du canal:
560 mm
indice de protection (IP):
IP55
température maximale de l'air:
120 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
9622.26 m³/h
volume d'air avec pression 3:
8009.93 m³/h
pression 2:
50 Pa
pression 3:
150 Pa
consommation d'énergie:
1.129 kW
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
450 mm
diamètre de boîtier:
595 mm
raccordement:
à bride



