fin de vie

S&P - Extracteur hélicoïde tubulaire haute température 150°C, D 800 mm, 2,2 Kw - 103185

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 400 V

  • volume d'air non chargé - 25329 m³/h

  • diamètre du canal - 860 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893365682

Réf. Sonepar

00039311828

Réf. Fournisseur

103185

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

400 V

volume d'air non chargé:

25329 m³/h

diamètre du canal:

860 mm

indice de protection (IP):

IP55

température maximale de l'air:

120 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

22302.3 m³/h

volume d'air avec pression 3:

14270.9 m³/h

pression 2:

150 Pa

pression 3:

350 Pa

consommation d'énergie:

3.143 kW

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

490 mm

diamètre de boîtier:

896 mm

raccordement:

à bride

Extracteur hélicoïde tubulaire à moteur hors flux d'air haute température 150°C, D 800 mm, 2,2 Kw

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
S&P

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P