🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - Extracteur tubulaire, monophasé, D 300 mm avec pied pour installation sur paroi - 104649

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Extracteur tubulaire, monophasé, D 300 mm avec pied pour installation sur paroi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 1690 m³/h

  • diamètre du canal - 308.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893087003

Réf. Sonepar

00039308700

Réf. Fournisseur

104649

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

1690 m³/h

diamètre du canal:

308.5 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Oui

volume d'air avec pression 2:

1297 m³/h

volume d'air avec pression 3:

180 m³/h

pression 2:

50 Pa

pression 3:

150 Pa

consommation d'énergie:

0.08 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Oui

longueur:

300 mm

diamètre de boîtier:

308.5 mm

raccordement:

extrémité du conduit

Extracteur hélicoïde tubulaire 4 pôles monophasé diamètre 300 mm avec pied pour installation sur paroi

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P