S&P - Filtre F7 de rechange pour MFL 250 - 970808

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - synthétique
débit nominal - 0...570 m³/h
différence de pression à l'entrée - 400 Pa
largeur - 285 mm
hauteur - 285 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893305091
Réf. Sonepar
00039330509
Réf. Fournisseur
970808
Marque
S&P
matériau:
synthétique
débit nominal:
0...570 m³/h
différence de pression à l'entrée:
400 Pa
largeur:
285 mm
hauteur:
285 mm
profondeur:
400 mm
bordure de filtre:
plastique
rendement selon ISO 16890-1:2016:
55 %
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


