S&P - Gaine semi-rigide acier galvanisé, classement M0, D 250 mm, longueur 3 m - 842662

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 250 mm
longueur - 3000 mm
pays de fabrication - BELGIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3411458426620
Réf. Sonepar
00039842662
Réf. Fournisseur
842662
Marque
S&P
matériau du conduit:
acier
diamètre nominal du conduit:
250 mm
longueur:
3000 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Gaine semi-rigide acier galvanisé, classement M0, température d'utilisation -30°C à +350°C, stable au feu 1/4 heure, D 250 mm, longueur 3 m
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


