S&P - Gaine souple alu iso phonique 25 mm, classement M0/M1, D 160 mm, longueur 10 m - 820717

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Gaine souple alu iso phonique 25 mm, classement M0/M1, D 160 mm, longueur 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tuyau extérieur - stratifié d’aluminium

  • matériau isolant - laine de verre

  • tuyau extérieur avec serpentin - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GSI

EAN

3411453399103

Réf. Sonepar

00039339910

Réf. Fournisseur

820717

Marque

S&P

matériau tuyau extérieur:

stratifié d’aluminium

matériau isolant:

laine de verre

tuyau extérieur avec serpentin:

Oui

Gaine souple aluminium avec isolation phonique 25 mm, classement M0/M1, température d'utilisation -30°C à +250°C, D 160 mm, longueur 10 m, pour une application en ventilation et en climatisation tertiaire

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.