S&P - Gaine souple alu iso phonique 25 mm, classement M0/M1, D 200 mm, longueur 10 m - 820718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau tuyau extérieur - stratifié d’aluminium
matériau isolant - laine de verre
tuyau extérieur avec serpentin - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411453399110
Réf. Sonepar
00039339911
Réf. Fournisseur
820718
Marque
S&P
matériau tuyau extérieur:
stratifié d’aluminium
matériau isolant:
laine de verre
tuyau extérieur avec serpentin:
Oui
Gaine souple aluminium avec isolation phonique 25 mm, classement M0/M1, température d'utilisation -30°C à +250°C, D 200 mm, longueur 10 m, pour une application en ventilation et en climatisation tertiaire
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


