S&P - Grille de protection D 400 mm, pour TD 6000/400 - 970043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
énergie élec. max. accumulée - 5.978 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
protection de la surface du boîtier - revêtu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893218247
Réf. Sonepar
00039321824
Réf. Fournisseur
970043
Marque
S&P
énergie élec. max. accumulée:
5.978 kW
clapet antiretour:
optionnel
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
débit d'air max à 50 Pa:
30517.7 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
29898.7 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
29248.4 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
28552.4 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
27808 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
27012 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
25218.7 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
23023.4 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa:
20093.8 m³/h
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
461 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
ventilateur basculant:
non
pays de fabrication:
ESPAGNE
forme capuchon:
autre
direction de soufflage:
horizontal
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


