S&P - Grille de soufflage/reprise d'air extérieur, alu, 870 à 1060 m3/h, D 390x390 mm - 872197

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
forme du siphon - pelletage
traitement de la surface - autre
avec ouverture d'encastrement - Non
avant de la grille - carré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411450024800
Réf. Sonepar
00039002480
Réf. Fournisseur
872197
Marque
S&P
matériau:
aluminium
forme du siphon:
pelletage
traitement de la surface:
autre
avec ouverture d'encastrement:
Non
avant de la grille:
carré
avec étrier de montage:
Non
Grille de soufflage et de reprise d'air extérieur, aluminium, débits de 870 à 1060 m3/h, surface de passage 600 cm2, dimensions 390 x 390 mm
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.


