🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - Hélicoïde pales Alu, 4 pôles, D250 mm, Tri 400V, débit maxi 1 120 m3/h - 023985

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Hélicoïde pales Alu, 4 pôles, D250 mm, Tri 400V, débit maxi 1 120 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 1119 m³/h

  • commande - circuit d’éclairage

  • minuterie - sans

  • hygrostat - sans

  • pression 2 - 0 Pa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893082701

Réf. Sonepar

00039307092

Réf. Fournisseur

023985

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

1119 m³/h

commande:

circuit d’éclairage

minuterie:

sans

hygrostat:

sans

pression 2:

0 Pa

consommation d'énergie:

0.081 W

température maximale de l'air:

70 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

1118.84 m³/h

volume d'air avec pression 3:

945.802 m³/h

pression 3:

25 Pa

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP65

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

obturateur à lamelles:

sans

avec soupape de non-retour:

Non

hauteur:

315 mm

largeur:

315 mm

profondeur:

122 mm

diamètre de l’hélice:

254 mm

couleur:

noir

Ventilateur hélicoïde mural pales aluminium, triphasé 400V, 0,37 kW, 4 pôles, IP65, Classe F, diamètre 250 mm, grille de protection moteur, Débit maxi 1 120 m3/h. Angle de pales H, boîte à bornes

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P