S&P - Hélicoïde pales Alu, 6 pôles, D355 mm, Tri 400V, Débit maxi 2 270 m3/h - 023085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 2270 m³/h
commande - autre
minuterie - sans
hygrostat - sans
pression 2 - 10 Pa
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893096258
Réf. Sonepar
00039309625
Réf. Fournisseur
023085
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
2270 m³/h
commande:
autre
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
pression 2:
10 Pa
température maximale de l'air:
70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
2050 m³/h
volume d'air avec pression 3:
1600 m³/h
pression 3:
30 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP65
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
hauteur:
450 mm
largeur:
450 mm
profondeur:
75 mm
diamètre de l’hélice:
355 mm
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


