🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - Hélicoïde pales Alu, 6 pôles, D900mm, Triphasé 400V, Débit maxi 25 550 m3/h - 020207

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Hélicoïde pales Alu, 6 pôles, D900mm, Triphasé 400V, Débit maxi 25 550 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 23699 m³/h

  • commande - circuit d’éclairage

  • minuterie - sans

  • hygrostat - sans

  • pression 2 - 75 Pa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893212900

Réf. Sonepar

00039321290

Réf. Fournisseur

020207

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

23699 m³/h

commande:

circuit d’éclairage

minuterie:

sans

hygrostat:

sans

pression 2:

75 Pa

consommation d'énergie:

1.341 W

température maximale de l'air:

40 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

19651.5 m³/h

volume d'air avec pression 3:

9292.36 m³/h

pression 3:

200 Pa

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP55

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

obturateur à lamelles:

sans

avec soupape de non-retour:

Non

hauteur:

1120 mm

largeur:

1120 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

noir

Ventilateur hélicoïde mural pales aluminium, triphasé 400V, 3 KW 6 pôles, IP65, Classe F, diamètre 900 mm, Débit maxi 25 550 m3/h. Angle de pales L, boîte à bornes

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P