🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - Hélicoïde tubulaire pales aluminium 4 pôles triphasé D315 mm - 240866

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Hélicoïde tubulaire pales aluminium 4 pôles triphasé D315 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 3550 m³/h

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 581 mm

  • largeur - 650 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893058621

Réf. Sonepar

00039305862

Réf. Fournisseur

240866

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

3550 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

581 mm

largeur:

650 mm

longueur:

558 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

3710 m³/h

volume d'air avec pression 3:

2790 m³/h

pression 2:

100 Pa

pression 3:

400 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

largeur de conduit aspiration:

0 mm

hauteur de conduit aspiration:

0 mm

diamètre de conduit aspiration:

400 mm

diamètre de conduit soufflage:

400 mm

largeur de conduit soufflage:

450 mm

hauteur de conduit soufflage:

450 mm

raccordement:

à bride

Hélicoïde tubulaire pales aluminium 4 pôles triphasé D315 mm

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P