Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

S&P - Kit VMC Hygro Ecowatt pour logement (neuf/rénov/remplacement) jusqu'à 6 sanit. - 607812

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • signal de commande - PWM

  • raccordement - extrémité pointue

  • débit d'air max à 100Pa - 331.005 m³/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3411456078128

Réf. Sonepar

00039607812

Réf. Fournisseur

607812

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de moteur:

EC (commutation électronique)

signal de commande:

PWM

raccordement:

extrémité pointue

débit d'air max à 100Pa:

331.005 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

261.201 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

classe d’efficience énergétique:

B

type de réglage de vitesse:

continu

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Non

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec capteur d'humidité externe (HR):

Oui

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

convient pour un détecteur de mouvement:

Oui

nombre de raccords d’aspiration:

7

raccordement au dos:

Non

profondeur:

477 mm

hauteur:

185 mm

largeur:

406 mm

puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa:

0.0344 kW

niveau de puissance acoustique:

38 dB(A)

détecte des composés organiques volatils (COV):

Non

débit d'air contrôlé par capteur:

Non

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

convient pour montage au sol:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERTWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. Kit VMC Hygro de type B très basse consommation. Conforme RE2020

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P