S&P - Manchette souple circulaire 400°/2H diamètre 315 mm, longueur 160 mm - 970245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
forme - rond
longueur de travail - 160 mm
diamètre raccord de conduit - 315 mm
raccordement - collier de raccordement
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893655844
Réf. Sonepar
00039365584
Réf. Fournisseur
970245
Marque
S&P
matériau:
plastique
forme:
rond
longueur de travail:
160 mm
diamètre raccord de conduit:
315 mm
raccordement:
collier de raccordement
Manchette souple circulaire 400°/2H, diamètre 315 mm, longueur 160 mm. Evite la transmission des vibrations dans le réseau et permet un démontage rapide
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


