🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

S&P - Manchette souple circulaire 400°/2H diamètre 400 mm, longueur 160 mm - 970247

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Manchette souple circulaire 400°/2H diamètre 400 mm, longueur 160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • longueur de travail - 160 mm

  • diamètre raccord de conduit - 400 mm

  • raccordement - collier de raccordement

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893655868

Réf. Sonepar

00039365586

Réf. Fournisseur

970247

Marque

S&P

matériau:

plastique

forme:

rond

longueur de travail:

160 mm

diamètre raccord de conduit:

400 mm

raccordement:

collier de raccordement

Manchette souple circulaire 400°/2H, diamètre 400 mm, longueur 160 mm. Evite la transmission des vibrations dans le réseau et permet un démontage rapide

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P