S&P - Manchette souple circulaire 400°/2H diamètre 630 mm, longueur 160 mm - 970251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
forme - rond
longueur de travail - 160 mm
diamètre raccord de conduit - 630 mm
raccordement - collier de raccordement
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893655905
Réf. Sonepar
00039365590
Réf. Fournisseur
970251
Marque
S&P
matériau:
plastique
forme:
rond
longueur de travail:
160 mm
diamètre raccord de conduit:
630 mm
raccordement:
collier de raccordement
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


