S&P - Manchon femelle en acier galvanisé, D 500 mm - 864254

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Manchon femelle en acier galvanisé, D 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • isolé - Non

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411454254784

Réf. Sonepar

00039425478

Réf. Fournisseur

864254

Marque

S&P

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

connexion pièce auxiliaire:

Oui

isolé:

Non

qualité du matériau:

autre

connexion du tube:

Non

rallongé:

Oui

avec joint prémonté:

Non

Manchon femelle en acier galvanisé, D 500 mm

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P