S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 2270 m3/h, 1,10 kW, 2 pôles, triphasé 230/400V - 310690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 3700.58 m³/h
consommation d'énergie - 1.676 kW
puissance sonore à 63 Hz - 53 dB
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893050083
Réf. Sonepar
00039305008
Réf. Fournisseur
310690
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
3700.58 m³/h
consommation d'énergie:
1.676 kW
puissance sonore à 63 Hz:
53 dB
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé Sendzimir
quantité d’air à 400 Pa (statique):
3309.7 m³/h
quantité d’air à 600 Pa (statique):
2918.81 m³/h
quantité d’air à 800 Pa (statique):
2527.93 m³/h
quantité d’air à 1000 Pa (statique):
2137.05 m³/h
quantité d’air à 10000 Pa (statique):
4091.46 m³/h
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
2914 kW/(m³/s)
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
3000 bipolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
65 dB
puissance sonore à 250 Hz:
76 dB
puissance sonore à 500 Hz:
79 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
81 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
85 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
80 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
79 dB
adapté à un montage extérieur:
Oui
hauteur:
375 mm
profondeur:
321 mm
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


