🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 2600 m3/h, 0,55 kW, 4 pôles, triphasé 230/400V - 310567

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 2600 m3/h, 0,55 kW, 4 pôles, triphasé 230/400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 2181 m³/h

  • puissance sonore à 63 Hz - 55 dB

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - revêtu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893049650

Réf. Sonepar

00039304965

Réf. Fournisseur

310567

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

2181 m³/h

puissance sonore à 63 Hz:

55 dB

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé Sendzimir

quantité d’air à 400 Pa (statique):

332 m³/h

tension de raccordement:

autre

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

1.27 A

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

1500 quadripolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

67 dB

puissance sonore à 250 Hz:

74 dB

puissance sonore à 500 Hz:

75 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

80 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

81 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

77 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

73 dB

adapté à un montage extérieur:

Oui

hauteur:

452 mm

profondeur:

386 mm

Moto-ventilateur centrifuge, moyenne pression, 2600 m3/h, 0,55 kW, 4 pôles, triphasé 230/400V

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P