🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 3040 m3/h, 2,20 kW, 2 pôles triphasé 230/400V LG90 - 310926

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 3040 m3/h, 2,20 kW, 2 pôles triphasé 230/400V LG90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 6039.23 m³/h

  • puissance sonore à 63 Hz - 56 dB

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - revêtu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893074430

Réf. Sonepar

00039307443

Réf. Fournisseur

310926

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

6039.23 m³/h

puissance sonore à 63 Hz:

56 dB

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé Sendzimir

quantité d’air à 400 Pa (statique):

5528.02 m³/h

quantité d’air à 600 Pa (statique):

5016.82 m³/h

quantité d’air à 800 Pa (statique):

4505.62 m³/h

quantité d’air à 1000 Pa (statique):

3994.42 m³/h

quantité d’air à 10000 Pa (statique):

6550.43 m³/h

tension de raccordement:

autre

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

8 A

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

3000 bipolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

67 dB

puissance sonore à 250 Hz:

78 dB

puissance sonore à 500 Hz:

81 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

83 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

87 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

83 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

81 dB

adapté à un montage extérieur:

Oui

Moto-ventilateur centrifuge, 3040 m3/h, 2,20 kW, 2 pôles triphasé, 230/400V, orientation LG090

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P