🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - Moto-ventilateur centrifuge à incorporer, 640 m3/h, mono 230V, 4 pôles, 70 W - 336539

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - revêtu

  • hauteur - 212 mm

  • profondeur - 203 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893100900

Réf. Sonepar

00039310090

Réf. Fournisseur

336539

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

hauteur:

212 mm

profondeur:

203 mm

Moto-ventilateur centrifuge basse pression à incorporer, 640 m3/h, moteur monophasé 230V, 4 pôles, 70 W

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P